Beli disto leica d510 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Measurement Range (m): 0.05 to 200
    • Accuracy (mm): ±1
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.411
    • Protection Class: IP65
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  2. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  3. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  4. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  5. Leica Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp16.999.900

    Leica Laser Distance Meter
    Deskripsi:
    -Colour display with Digital Pointfinder 4x zoom-Rechargeable Li-ion battery-Measure by Gesture* or DIST Key* (* NEW features)-Bluetooth® Smart – FREE Apps Leica DISTO sketch & Transfer-IP54: dust & splash water protected-Indirect Height Measurement | 360° Tilt Sensor-Smart Horizontal Mode | Smart Room MeasurementSupplied with:-Leica DISTO D5 R Laser Measure-DISTO pouch, USB Cable & Hand loop-Calibration Certificate SilverOutdoor laser distance measuring made easy with the Leica DISTO D5 RWith the digital on screen Pointfinder the Leica DISTO D5 R makes measuring outside, even in bright sunshine and at very long distances, easy. Both the target and the measurement results can be seen very clearly on the large IPS display(iPhone quality). Avoid moving the device for accuracy when measuring using the new Gesture measure feature, move hand across laser beam and measurement is triggered…. How cool is that!So many features to help with all manner of measuring applications, Smart Horizontal Mode, height tracking, profile or angle measurements. This means that any measurement situation on the construction site can be solved quickly and efficiently.Measured data can then be Blue-toothed to the DISTO Plan app or individual templates, e.g. in Excel, email or any application to support an efficient and error-free digital workflow.-Outdoor Laser | Digital Pointfinder-Multi-functional, IP54 (dust & splash water protected)-Trigger measurements with a gesture – for max accuracy- Area & Volume Function | Addition / Subtraction
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±1
  6. Leica Disto Touch D810 Package
    Mulai

    Rp40.999.900

    Leica Disto Touch D810 Package
    Deskripsi:
    The Original Laser Distance Meters (LDM), 3D Laser Scanner & Auto Laser Levels from Leica Geosystem AG.With almost 200 years experience, Leica Geosystems is the pionner in the development and production of state of the art surveying solutions. Our highly motivated development specialists use their strong innovated spirit to bring new ideas to reality. The resulting products impress with their accuracy, reliability and robustnesss. That's why industry professionals trust Leica Geosystems.The innovative hand-held laser meter for fast & easy distance measurements of length, squares & volumes with the press of a button. Save time & money & emphasise your competence with modern measuring methods.
    atribut:
    • Protection Class: IP54
    • Measurement Range (m): 0.05 s/d 200
    • Accuracy (mm): + 1.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 0.04
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2.0/0.08
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 153
    • Box Length (mm): 392
    • Box Width (mm): 495
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 164x61x31
    • Included Accessories: Leica DISTO D810 touch, pouch, hand loop, USB charger, TRI 70 tripod, FTA 360 adapter, hard case, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 5
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 820
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 250
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 394
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 120
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 60 / -13 to 140 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.1
  7. Leica Disto D1
    Mulai

    Rp2.699.900

    Leica Disto D1
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.2 s/d 40
    • Accuracy (mm): + 2
    • Protection Class: IP54
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 2.0 / 0.08
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 30
    • Box Length (mm): 150
    • Box Width (mm): 105
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 115x43.5x23.5
    • Included Accessories: Leica DISTO D1, 2 x AAA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.188
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.6 – 120
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.2 – 40
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.6 – 100
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.2 – 30
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | 0 to 40 / 32 to 104
    • Weight (g): 87
  8. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  9. Leica Laser Distance Meter Disto D2 Handheld (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Leica Laser Distance Meter Disto D2 Handheld (Meteran Laser)
    atribut:
    • Protection Class: IP54
    • Measurement Range (m): 0.2 s/d 100
    • Accuracy (mm): + 1.5
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.5 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 116x44x26
    • Included Accessories: Leica DISTO D2, pouch, hand loop, 2 x AAA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.28
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 330
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 100
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 60
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Weight (g): 100
  10. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  11. Mileseey Laser Rangefinder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp549.900

    Mileseey Laser Rangefinder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    - Mileseey is a leading manufacturer of laser measurement technology for 10 years, we have more than 20 international patents and cooperate with world famous brand and serve millions of customers in more than 20 countires.- Measuring range: 40M,60M,80M and 100M as optional, accuracy of ±(2.0mm+5x10-5D), laser level as class II, 630-670nm.- Smart and User friendly operation: intelligent backaglight, mute function , data memory of 20 measurements,auto laser off for 30s, Auto instrustment off for 180s.- Multiple function: single measurement, continuous measurement, area measurement,volume measurement, pythagorean etc.- Wide application: ideal for home, construction and industries, especially in large areas such as rooms,apartments, buildings, real estates, factories, warehouses etc.
  12. Leica Disto S910 Packages
    Mulai

    Rp71.999.900

    Leica Disto S910 Packages
    atribut:
    • Bluetooth Smart Battery: 2x AAA
    • Ketelitian: + 1.0mm
    • Protection Class: IP54
  13. Leica Disto Case D510 Package
    Mulai

    Rp33.999.900

    Leica Disto Case D510 Package
    atribut:
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Measurement Range (m): 0.05 s/d 200
    • Accuracy (mm): + 1.0
    • Protection Class: IP65
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 153
    • Box Length (mm): 392
    • Box Width (mm): 495
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, TRI 70 tripod, FTA 360 adapter, hard case, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 5
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  15. Mitutoyo Pitch Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Mitutoyo Pitch Gauge
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengidentifikasi ukuran dan jenis ulir sekrup atau baut secara akurat. Efektif untuk inspeksi cepat pada komponen berulir di bengkel atau pabrik.
    atribut:
    • Material: Steel
  16. Leica DISTO S910 Hand-Lasermeter
    Mulai

    Rp62.999.900

    Leica DISTO S910 Hand-Lasermeter
    Deskripsi:
    Measure anything from anywhere with P2P Technology.
    atribut:
    • Content: DISTO S910, pouch, hand loop, adapter plate, user manual on CD, Quickstart guide, Warranty card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver, USB charger with USB cable and 4xcountry adapter, general notes.
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 0.04
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2.0/0.08
    • Bluetooth: v4.0
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Measuring Range for P2P Measuring Horizontal (°): 360
    • Measuring Range for P2P Measuring Vertical (°): -40 to 80
    • Protection Class: IP54 (dustand splash water protected)
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range of Wi-Fi (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 1000
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 300
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 492
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 150
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 60 / -13 to 140 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.1
    • Tolerance P2P Function at Distances (mm/m): ±2/2, ±5/5, ±10/10
  17. Leica Rotating Laser
    Mulai

    Rp30.999.900

    Leica Rotating Laser
    atribut:
    • Laser Class: Class 2
  18. Leica Laser Distance Meter DISTO X3-1 Handheld (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Leica Laser Distance Meter DISTO X3-1 Handheld (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Designed for tough, rugged conditions.
    atribut:
    • Content: DISTO X3-1, pouch, 2xAA batteries, hand loop, Quickstart guide, warranty card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver.
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 0.04
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2.0/0.08
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 87
    • Box Length (mm): 172
    • Box Width (mm): 98
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.445
    • Protection Class: IP65 (dust tight and jet water protected) drop tested from 2 m height
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 500
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 150
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  19. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
Daftar Harga disto leica d510 Terbaru October 2026
Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp18.999.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
Leica Laser Distance MeterRp16.999.900
Leica Disto Touch D810 PackageRp40.999.900
Leica Disto D1Rp2.699.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Leica Laser Distance Meter Disto D2 Handheld (Meteran Laser)Rp4.899.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait